鈴木産業
不織布腕カバー
軽くて動きやすい
袖の汚れを防止
有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せます
用途
粉塵作業・日曜大工・お掃除・他
色
ホワイト
サイズ
フリー
特性
軽量/汚防
素材
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76909115
SH-064
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください