テレビストッパー LVシリーズ

テレビストッパー LVシリーズ リンテック21 テレビストッパー LVシリーズ リンテック21 テレビストッパー LVシリーズ リンテック21 テレビストッパー LVシリーズ リンテック21

65型以下テレビの移動・転倒防止穴あけ不要の簡単設置強力接着固定、耐震度6強目立たない黒ベルト後ろに倒れる可能性はございます。

構成本体×1、部品/PPベルト×1・接着パッド付きフック×2・穴あきフック×2・アジャスター×2・ベルトリング×2、付属品/取付用ネジM4、5、6、8×各2・ワッシャー×2・アルコールパッド×1 材質ABS樹脂、PPベルト、アクリル系接着材、めっき処理ねじ各種 外寸(mm)フック部/約42×42×17 ベルト長さ(mm)約3800 質量(g)約115 耐震性震度6強 適合【接着パッド】LQ-45(別売り品) アズワン品番63-2586-76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76938628 LV-350
3,500
3,498
3,848 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする