INAX(LIXIL)
シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ キュビアシリーズ(エコハンドル)
金属の塊から削り出したような重厚なスタイリングの角型水栓です。
直線を基調としながらも曲面や張りも持たせることで、シンプルで落ち着いた印象を与えます。
用途
洗面器・手洗器用水栓
呼び径(mm)
13
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
36±2
吐水口長さ(mm)
113
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76932145
LF-YC340SY
排水栓あり
一般地
¥
66,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76932154
LF-YC340SYN
排水栓あり
寒冷地
¥
66,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76932163
LF-YC340SYC
排水栓なし
一般地
¥
66,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
28日以内出荷
返品不可
76932179
LF-YC340SYCN
排水栓なし
寒冷地
¥
66,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください