曜日別特売
LF-YC340SYC シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ キュビアシリーズ(エコハンドル) INAX(LIXIL) 76932163

 

LF-YC340SYC シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ キュビアシリーズ(エコハンドル) INAX(LIXIL) 76932163
LF-YC340SYC シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ キュビアシリーズ(エコハンドル) INAX(LIXIL) 76932163
LF-YC340SYC シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ キュビアシリーズ(エコハンドル) INAX(LIXIL) 76932163

シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ キュビアシリーズ(エコハンドル)

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
使用地区一般地
タイプ排水栓なし
内容量1個注文コード76932163品番LF-YC340SYC
参考基準価格(税別)¥85,500販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

金属の塊から削り出したような重厚なスタイリングの角型水栓です。
直線を基調としながらも曲面や張りも持たせることで、シンプルで落ち着いた印象を与えます。

用途
洗面器・手洗器用水栓
タイプ
排水栓なし
使用地区
一般地
呼び径(mm)
13
適合場所
洗面所
JIS規格
JIS B 2061
取付穴径(Φmm)
36±2
吐水口長さ(mm)
113
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする