ネオコーナーバッファー(10本1セット)
面取り入隅対応の防水層破断防止緩衝材
ネオコーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。特殊形状により、面取り入隅に対応しています。
用途防水層立上り入隅部など
材質発泡ポリエチレン
タイプ片面のり付
高さ(mm)110
長さ(mm)1500
内容量1セット(10本)
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |