川崎合成樹脂
V刃キャベツスライサー
V型刃でキャベツのような大きな食材でも端から挟み込むようにスライスすることができるので安定感抜群
食材を最後まで安全にスライスできるホルダー付
ボウルに固定してずれにくい固定溝付き
用途
きゅうりやたまねぎからキャベツなどの大型野菜までスライス
材質
調理プレート:ABS樹脂/安全ホルダー:AS樹脂
付属品
PC安全ホルダー
食器洗浄機
使用可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76955805
CV-010
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください