日東工器
オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番)
100PCシリーズ空丁番
クローザ機能はありません。
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途
木製・アルミ製・軽量スチール製用
セット内容
空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本
幅(mm)
120
厚さ(mm)
4
全長(mm)
223
シリーズ
100シリーズ
表面処理
アクリル樹脂焼付塗装
取付穴
皿穴
主要材質
鋼板
適合扉厚(mm)
30以上
ストップ角度
なし
ねじ穴数
10
適合扉質量(kg)
40以下
適合ドア高さ(mm)
2100以下
適合ドア幅(mm)
900以下
ストップ機構
なし
最大開扉角度(°)
180°一方開き
適用ドア材質
木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質
木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色
シルバー
本体円筒径(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40986163
110-L-PC
左開き(L)押し勝手
¥
6,370
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
40986172
110-R-PC
右開き(R)押し勝手
¥
6,370
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください