マイファンプラス ヘルメットキット ホワイト(ヘルメット装着用ゴムバンド同梱)

マイファンプラス ヘルメットキット ホワイト(ヘルメット装着用ゴムバンド同梱) 大作商事 マイファンプラス ヘルメットキット ホワイト(ヘルメット装着用ゴムバンド同梱) 大作商事 マイファンプラス ヘルメットキット ホワイト(ヘルメット装着用ゴムバンド同梱) 大作商事 マイファンプラス ヘルメットキット ホワイト(ヘルメット装着用ゴムバンド同梱) 大作商事 マイファンプラス ヘルメットキット ホワイト(ヘルメット装着用ゴムバンド同梱) 大作商事 マイファンプラス ヘルメットキット ホワイト(ヘルメット装着用ゴムバンド同梱) 大作商事 マイファンプラス ヘルメットキット ホワイト(ヘルメット装着用ゴムバンド同梱) 大作商事 マイファンプラス ヘルメットキット ホワイト(ヘルメット装着用ゴムバンド同梱) 大作商事

サイズ最高クラスの強力風量設計!
付属の大容量モバイルバッテリーと併用で連続12時間使用可能。
ファンの角度調整可能。
今ご使用のヘルメットにしっかり簡単装着!
熱中対策に効果的な首頭部をピンポイント冷却
安全性を追求した落下防止設計。
風量4段階切り替え
ヘルメット固定用マウントを外せばハンディーファンとして使えます。
USB充電式。
今ご使用のヘルメットに取り付けるだけ。
驚きの強力送風で頭部首元をしっかり冷却出来るヘルメット用空調ファンキット。

セット内容ポケットファン本体、本体取付用ヘルメットマウント(ダブルロック式)、専用モバイルバッテリー、モバイルバッテリー用ヘルメットマウントゴム、給電/充電用USBケーブル、ヘルメット装着用ゴムバンド、取扱説明書 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×22×144 質量(g)約85 風量調整4段階調整可能 風向前後180°自由調整 連続使用時間(時間)(本体単独使用時)風量弱:約8 風量中:約4 風量強:約2 風量最強:約1、(付属モバイルバッテリー併用時(※本体は満充電状態))風量弱:24以上 風量中:12以上 風量強:6以上 風量最強:3以上 充電時間(時間)約3~4 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76959296 MFPL1-WHHM
7,980
7,898
8,688 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする