ハーフェレ
回転スライドシューズラック 最大靴 50足用
回転式のシューズラックです。最大 50 ペアの靴を収納できる靴棚付きの拡張ラック両側からアクセスできるように拡張および回転 (180°) 棚板は、簡単に取り付けたり取り外したりして簡単に掃除できます、
セット内容
ハンギングフレーム 1 個
上下スライドレール 1 個
棚 14 個
取付け部品 1 セット
用途
クローゼット、玄関収納
段数
14段
材質
ハンギングフレーム:スチール、棚:プラスチック
取付
底板と棚にネジ止め
耐荷重(kg/段)
2
内寸奥行(mm)
365以上
高さ内寸(mm)
1680
収納可能高さ(mm)
(靴の長さ)310
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg/段)
内寸奥行(mm)
高さ内寸(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76961168
806.22.401
14段
2
365以上
1680
黒
¥
289,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961177
806.22.501
14段
2
365以上
1680
グレー
¥
270,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961186
806.22.701
14段
2
365以上
1680
白
¥
305,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。