ハーフェレ
回転スライドシューズラック 最大靴 20足用
回転式のシューズラックです。
セット内容
ハンギングフレーム 1 個
上下スライドレール 1 個
棚 6個
取付け部品 1 セット
用途
クローゼット、玄関収納
高さ内寸(mm)
1000
内寸奥行(mm)
365以上
耐荷重(kg/段)
2
収納可能高さ(mm)
(靴の長さ)310
取付
底板と棚にネジ止め
材質
ハンギングフレーム:スチール、棚:プラスチック
段数
6段
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76961195
806.22.400
黒
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961204
806.22.500
グレー
¥
220,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961213
806.22.700
白
¥
239,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。