ハーフェレ
シューズラック用壁面レール 連続取付
シューズラックを取り付けする壁面レールです。複数のシューズラックを取付
用途
クローゼット、玄関収納
長さ(mm)
1120
取付
壁面にネジ止め
仕上
シルバー色
材質
レール:アルミニウム、エンドキャップ:プラスチック
セット内容
1ペア
内容量
1ペア
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76961229
892.12.990
¥
6,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません