引出しシステムVionaro 内引出 内引出し用前板 H185

引出しシステムVionaro 内引出 内引出し用前板 H185 ハーフェレ 引出しシステムVionaro 内引出 内引出し用前板 H185 ハーフェレ 引出しシステムVionaro 内引出 内引出し用前板 H185 ハーフェレ

引き出しシステムVionaroの内引き出し前板です。

用途内引き出し 長さ(mm)1160 キャビネット幅(mm)側板厚16mm用:最大1200 取付背板、底板の加工寸法は高さ 185 mm の標準引出しと同様、キャビネットレールの取付寸法のみ異なります。最小奥行寸法 =呼び長さ + 12 mm、カット寸法:キャビネット内寸幅 - 8 mm、フロントフックを専用ビスでネジ止め 材質アルミニウム 仕様内引出し用 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77013345 550.46.330 グラファイト
19,000
17,980
19,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
77013354 550.46.730 ホワイト
24,400
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
76961274 550.46.530 シルバーグレー
25,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする