ハーフェレ
シングル下部ガイドレール 溝へ押込/接着固定
Hawa オルデナ 70/F、70/P レール シングル下部ガイドレール、溝へ押し込みまたは接着固定、70/F、バージョン1・2
用途
木製、及びガラス引き戸
長さ(mm)
1300
取付
溝へ押し込みまたは接着固定
仕上
黒
材質
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76962218
940.41.130
¥
4,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません