ハーフェレ
シングル下部ガイドレール 溝へ押込/接着固定
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76962218
品番
940.41.130
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
Hawa オルデナ 70/F、70/P レール シングル下部ガイドレール、溝へ押し込みまたは接着固定、70/F、バージョン1・2
用途
木製、及びガラス引き戸
材質
プラスチック
長さ(mm)
1300
取付
溝へ押し込みまたは接着固定
仕上
黒
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません