ハーフェレ
ホスパ フラットヘッド コンビネーションスロット トルクス T20
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途
ハンドルの固定
ねじ径
M4
取付
ドライバータイプ:トルクスT20
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
頭部形状
平
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76969638
022.38.002
8
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969647
022.38.003
9
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969656
022.38.004
10
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969674
022.38.006
15
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969683
022.38.008
20
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969699
022.38.009
22
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969726
022.38.015
28
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969735
022.38.016
30
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969744
022.38.018
35
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969753
022.38.020
40
¥
1,240
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969665
022.38.005
12
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
76969708
022.38.010
23
¥
2,240
取扱い終了
返品不可
76969717
022.38.012
25
¥
923
取扱い終了
返品不可
76969769
022.38.026
60
¥
2,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください