ハーフェレ
ホスパ フラットヘッド コンビネーション十字スロット
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途
ハンドルの固定
ねじ径
M4
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
コンビネーション十字スロット、プラス・マイナス穴付
タイプ
オルガボックス
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76969796
022.45.081
1セット(5000個)
8
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969805
022.45.090
1セット(5000個)
9
¥
20,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969814
022.45.109
1セット(5000個)
10
¥
21,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969823
022.45.127
1セット(5000個)
12
¥
25,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969839
022.45.154
1セット(5000個)
15
¥
25,850
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969848
022.45.181
1セット(5000個)
18
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969866
022.45.225
1セット(5000個)
22
¥
31,850
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969875
022.45.234
1セット(5000個)
23
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969893
022.45.252
1セット(5000個)
25
¥
35,050
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969918
022.45.270
1セット(5000個)
27
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969927
022.45.289
1セット(5000個)
28
¥
37,350
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76969857
022.45.207
1セット(5000個)
20
¥
31,350
取扱い終了
返品不可
76969884
022.45.243
1セット(5000個)
24
¥
35,000
取扱い終了
返品不可
76969909
022.45.261
1セット(5000個)
26
¥
35,500
取扱い終了
返品不可
76969936
022.45.305
1セット(3000個)
30
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
76969945
022.45.323
1セット(3000個)
32
¥
24,900
取扱い終了
返品不可
76969954
022.45.350
1セット(3000個)
35
¥
27,690
取扱い終了
返品不可
76969963
022.45.387
1セット(3000個)
38
¥
27,960
取扱い終了
返品不可
76969979
022.45.403
1セット(3000個)
40
¥
28,230
取扱い終了
返品不可
76969988
022.45.420
1セット(3000個)
42
¥
35,400
取扱い終了
返品不可
76969997
022.45.458
1セット(3000個)
45
¥
30,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください