ハーフェレ ハーフェレの ねじ・ボルト・釘 ハーフェレの プラグ・止め輪・ピン ハーフェレの プラグ・キャップ カバーキャップ 天然木 押し込み用 下穴Φ 10mm用 カバーキャップ 天然木 押し込み用 下穴Φ 10mm用 注文コード 76971686 穴を隠すカバーキャップ、 用途穴隠し 下穴径(Φmm)10 取付めくら穴に押し込み取付け用 仕上未処理 仕様サンディング、エイジング加工または表面処理が可能、色は異なる場合があります。指定サイズにカット可能 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 045.33.050 045.33.150 材質 選択解除 パインメープル 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76971686 045.33.150 メープル ¥134 ¥119 ¥119 ¥131 (税込) 17日以内出荷返品不可 76971677 045.33.050 パイン ¥134 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください プラグ・キャップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サラCAP(UNC 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-WCAP 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 端末キャップ フジテック・ジャパン 税込¥32~ ¥29~ CAPアンスコ(ゼンネジ 大阪魂 税込¥734 ¥667 EL 角パイプインナーキャップ AWJ 税込¥1,978~ ¥1,798~ SUSフランジCAP 大阪魂 税込¥734 ¥667 TORX-ボタンCAP 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-WサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUSボタンCAP(アンスコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ビスキャップ ダンドリ Zキャップ Abox ダンドリビス 税込¥714 ¥649 クロメートCAP(カクマルCAP(カクマル 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ムデンNICAP(TKS 大阪魂 税込¥734 ¥667 レンチ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ BCボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ジオメットCAP 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ステンCAP(ホソメ(P0.35 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステンTORX-ボタンCAP 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステンCAP(ホソメ(P1.5 大阪魂 税込¥3,012~ ¥2,738~ ELボルト化粧キャップ AWJ 税込¥1,978~ ¥1,798~ クロメートサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘プラグ・止め輪・ピンプラグ・キャップTS穴隠し 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります カバー/キャップ TS穴隠し 六角穴付ねじプラグ 四角頭付ねじプラグ グロメット キャップ テーパープラグ プラグ ツバ付 ホールプラグ シェアする マイページ 最近見た商品