家具用ハンドル デュロカーボン
カーボンを生かしたモダンなデザインのハンドルです。
用途家具の扉
寸法(mm)240×32
仕上ダークグレー
材質デュロカーボン
内容量1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
ハンドル、取手 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09