ハーフェレ
コートフック ステンレス 842.12タイプ
控えめなデザインの帽子・コートフックです。
用途
帽子・コートフック
幅A(mm)
14
奥行(mm)
76
高さC(mm)
152
仕上
サテンニッケル
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ4.0mmをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76982588
842.12.600
¥
3,810
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください