ハーフェレ
コートフック ステンレス 842.12タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982588
品番
842.12.600
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
控えめなデザインの帽子・コートフックです。
用途
帽子・コートフック
幅A(mm)
14
奥行(mm)
76
高さC(mm)
152
仕上
サテンニッケル
材質
亜鉛合金
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ4.0mmをご使用ください。