ハーフェレ ハーフェレの 店舗什器・備品 ハーフェレの 店舗什器 ハーフェレの 陳列用金物 棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金 棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金 注文コード 76992844 注文コード 76992844 下穴Φ5mm用の棚受金具、 用途家具などの棚の保持 取付下穴Φ 5mm に差し込み 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様耐荷重9.4 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 37.6 kg 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 282.23.725 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76992844 282.23.725 ¥2,080 ¥1,898 ¥1,898 ¥2,088 (税込) 23日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗什器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ネット用傾斜フック30°(Φ8mm)4連 ストア・エキスプレス 税込¥604 ¥549 バスケットへ ワイヤーPOPホルダー 友屋 税込¥109 ¥99 バスケットへ プライスホルダーC サンニシムラ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 姿見 フィルムミラー リフェクス 税込¥18,678~ ¥16,980~ マルチハンガー ポッシュリビング 税込¥1,208~ ¥1,098~ エンド用パネルキャッチャーセット 友屋 税込¥3,078 ¥2,798 ボードスタンド クランプタイプ 友屋 税込¥1,011~ ¥919~ スタンドミラー アルミ メリー 税込¥978 ¥889 バスケットへ 折りたたみ式フィッティングルーム本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ 木製ストッカー アイリスオーヤマ 税込¥9,889 ¥8,990 バスケットへ SGサインホルダー 友屋 税込¥54 ¥49 バスケットへ 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ ”D30レール”中間吊用部品(スチール製)伸縮吊棒爪 岡田装飾金物 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ プライスホルダーA サンニシムラ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ハスコー 部品 HASCO 税込¥2,198~ ¥1,998~ フックストッパー (100ヶ相当) 友屋 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ170cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ LEDパネル 東海製作所 税込¥12,078~ ¥10,980~ 棚板セット アイリスオーヤマ 税込¥2,088~ ¥1,898~ (5) 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル) 税込¥1,099~ ¥999~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗什器陳列用金物什器用ハンガーダボ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります フェイスアウトハンガー スリーブアウトハンガー クロスハンガー 対面仕様 ポイントシステム ダボ 生地部材 専用ハンガー シェアする マイページ 最近見た商品