ハーフェレ
ドアキャッチ 調整アダプター付 シングルドアキャッチ
プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。
用途
扉の取付け
取付
キャビネット天板または底板
仕上
グレー
材質
プラスチック
仕様
ネジ止め
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76995897
329.44.571
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください