ハーフェレ
木製カブセ扉用 ドアキャッチ用 ロックパーツ
ハンドルレスドアプッシュオープン補助装置、
用途
扉の取付け
下穴深さ(mm)
8
仕上
グレー
材質
プラスチック
仕様
押込み金具用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76995915
329.44.532
¥
70
¥
59
¥
65
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください