ハーフェレ
Grass Tiomosヒンジ M0 125°扉厚 6 から 10mm
タイムレスデザイン。HPL、MDFや無機物質を使用した薄扉に最適。カップ穴加工なし。カブセ代14mmまでオフセットなし。ハンドルレス扉用プッシュオープンに対応、
用途
扉の取付け
取付
扉にネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ・ヒンジアーム:亜鉛合金
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76996493
348.23.801
¥
5,030
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76996484
348.23.101
¥
4,090
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください