ハーフェレ
隠し丁番 スーパーヒンジ 板厚 12mm 以上用
板厚12mm以上の家具用隠し丁番です。
用途
扉の取付け
材質
ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮
仕上
ケーシング:黒
仕様
耐荷重 / ペア:8 kg
取付
ネジ止め
板厚(mm)
12以上
開き角度(度)
180
内容量
1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開き角度(度)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76997333
341.00.322
180
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください