レーリングシステム LINERO Mosaiq 多目的ラック レール付

レーリングシステム LINERO Mosaiq 多目的ラック レール付 ハーフェレ

LINERO Mosaiq用の 転び止めレール付き多目的ラックです。

用途キッチン 収納時寸法(mm)350×107 取付下から引っ掛けて取付 仕上チタングレー 材質スチール 仕様レール付 間口W×奥行D×高さH(mm)350×110×200 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77004988 521.01.530
21,100
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする