ハーフェレ
ワードローブリフト 2004 キャビネット幅440-610mm
クローゼットの上部を有効に活用するワードローブリフトです。
用途
クローゼット
耐荷重(kg)
1.6-10
内寸幅(mm)
440-610
取付
側板にネジ止め
材質
アーム・ハンガーレール:スチール、ロッド・ケーシング・連結パーツ:プラスチック
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77007596
805.20.525
グレー
¥
28,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007605
805.20.625
白
¥
33,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください