ハーフェレ
ワードローブリフト 2004 キャビネット幅440-610mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
仕上
グレー
グレー
白
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
77007596
品番
805.20.525
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
クローゼットの上部を有効に活用するワードローブリフトです。
用途
クローゼット
仕上
グレー
材質
アーム・ハンガーレール:スチール、ロッド・ケーシング・連結パーツ:プラスチック
取付
側板にネジ止め
耐荷重(kg)
1.6-10
内寸幅(mm)
440-610