ハーフェレ
シューズラック用ブラケット
回転収納式のシューズラックです。シューズ収納キャビネットへの取付
用途
クローゼット、玄関収納
板厚(mm)
中段:10
仕上
白
材質
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付奥行(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77008558
892.14.719
189以上
265以上
¥
2,190
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77008567
892.14.737
255以上
310以上
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77008576
892.14.742
305以上
320以上
¥
2,090
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください