家具・ワークトップ用保護レール サークル
天板に物を置くときに天板を保護するレールです。ワークトップと家具の材料が、オイル仕上の木やラミネート、ガラス、花崗岩、石、アクリル、スレートのもの
セット内容
サークル大 1 個
サークル小 6 個
取付け用テンプレート付
用途天板の保護
高さ(mm)3.5
直径(Φmm)55/30
取付両面テープ
仕上ステンレス
材質ステンレス
仕様耐熱性 (200° 以下) と耐湿性
形状丸
内容量1セット
サークル小 6 個
取付け用テンプレート付