化粧品用引出しインサート ボックス フレーム用

化粧品用引出しインサート ボックス フレーム用 ハーフェレ 化粧品用引出しインサート ボックス フレーム用 ハーフェレ

化粧品用引き出しインサートの多目的ボックス、深型引出し用

用途化粧品入れ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×129×156 仕上着色・黒 材質コアアッシュ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77008996 550.35.360
17,400
16,980
18,678 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする