引出しインサート

引出しインサート ハーフェレ 引出しインサート ハーフェレ

洗面化粧台の引き出しトレーです。排水の逃がし機能付き、

用途洗面化粧台など 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×420×55 厚さ(mm)2 材質プラスチック 幅(mm)420 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77009014 547.66.550 シルバーグレー
5,520
4,998
5,498 (税込)
23日以内出荷

返品不可
77009023 547.66.750
6,620
5,898
6,488 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする