引出しシステムVionaro 標準引出 引出し側板 H63

引出しシステムVionaro 標準引出 引出し側板 H63 ハーフェレ 引出しシステムVionaro 標準引出 引出し側板 H63 ハーフェレ 引出しシステムVionaro 標準引出 引出し側板 H63 ハーフェレ

引き出しシステムVionaroの引き出し側板です。側板が薄く、スマートなデザインが特徴です。

用途引き出し 側板高さ(mm)63 調整機能引出し内部から2 次元調整機能内蔵(傾斜調整は引出し背面から可能)、高さ調整 + 2 / - 1 mm、左右調整 ± 1.5 mm、傾斜調整 + 2 / - 1 mm 材質アルミ二ウム 仕様標準引出し用 内容量1ペア
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77012584 550.40.745 450 ホワイト
11,300
9,798
10,778 (税込)
23日以内出荷

返品不可
77012593 550.40.750 500 ホワイト
11,500
9,798
10,778 (税込)
23日以内出荷

返品不可
77012609 550.40.755 550 ホワイト
12,600
10,980
12,078 (税込)
23日以内出荷

返品不可
77012557 550.40.545 450 シルバーグレー
11,500
 
 
取扱い終了

返品不可
77012566 550.40.550 500 シルバーグレー
11,700
 
 
取扱い終了

返品不可
77012575 550.40.555 550 シルバーグレー
12,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする