引出しシステムVionaro 標準引出 引出し側板 H89

引出しシステムVionaro 標準引出 引出し側板 H89 ハーフェレ

引き出しシステムVionaroの引き出し側板です。側板が薄く、スマートなデザインが特徴です。

用途引き出し 側板高さ(mm)89 調整機能引出し内部から3 次元調整機能内蔵、高さ調整 +2.5 / -1.5 mm、左右調整 ±1.5 mm、傾斜調整 +2.5 / -1.5 mm 材質スチール 仕様標準引出し用 内容量1ペア
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77012636 550.41.327 270 グラファイト
6,940
 
 
取扱い終了

返品不可
77012645 550.41.330 300 グラファイト
6,440
 
 
取扱い終了

返品不可
77012654 550.41.335 350 グラファイト
6,940
 
 
取扱い終了

返品不可
77012663 550.41.340 400 グラファイト
6,940
 
 
取扱い終了

返品不可
77012679 550.41.345 450 グラファイト
7,080
 
 
取扱い終了

返品不可
77012688 550.41.350 500 グラファイト
7,220
 
 
取扱い終了

返品不可
77012697 550.41.355 550 グラファイト
7,950
 
 
取扱い終了

返品不可
77012706 550.41.360 600 グラファイト
8,670
 
 
取扱い終了

返品不可
77012715 550.41.527 270 シルバーグレー
9,950
 
 
取扱い終了

返品不可
77012724 550.41.530 300 シルバーグレー
9,950
 
 
取扱い終了

返品不可
77012733 550.41.535 350 シルバーグレー
9,950
 
 
取扱い終了

返品不可
77012749 550.41.540 400 シルバーグレー
9,950
 
 
取扱い終了

返品不可
77012758 550.41.545 450 シルバーグレー
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
77012767 550.41.550 500 シルバーグレー
10,400
 
 
取扱い終了

返品不可
77012776 550.41.555 550 シルバーグレー
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
77012785 550.41.560 600 シルバーグレー
12,400
 
 
取扱い終了

返品不可
77012794 550.41.565 650 シルバーグレー
13,400
 
 
取扱い終了

返品不可
77012803 550.41.727 270 ホワイト
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
77012819 550.41.730 300 ホワイト
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
77012828 550.41.735 350 ホワイト
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
77012837 550.41.740 400 ホワイト
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
77012846 550.41.745 450 ホワイト
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
77012855 550.41.750 500 ホワイト
10,700
 
 
取扱い終了

返品不可
77012864 550.41.755 550 ホワイト
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
77012873 550.41.760 600 ホワイト
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
77012889 550.41.765 650 ホワイト
13,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする