引出しシステムVionaro 標準引出 H89・H121用ブラケットセット
引き出しシステムVionaroの前板固定用ブラケットです。
セット内容
フロントブラケット 1 ペア
フロントフック 2 個
カバー 2 個
用途引き出し
取付ネジ止め
仕様標準引出し用
内容量1セット
フロントフック 2 個
カバー 2 個
機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12