引出しシステムVionaro 内引出 H89用ブラケットセット

引出しシステムVionaro 内引出 H89用ブラケットセット ハーフェレ 引出しシステムVionaro 内引出 H89用ブラケットセット ハーフェレ 引出しシステムVionaro 内引出 H89用ブラケットセット ハーフェレ

Vionaro用の内引き出し前板のブラケット、

セット内容
フロントブラケット 1 ペア
フロントフック、専用ビス 4 個付 2 個
カバー 2 個
連結コネクター 1 個
H89 前板用エンドキャップ 2 個
用途内引き出し 取付ネジ止め 仕様内引出し用 内容量1セット
注意
※別途内引き出し用前板をご購入ください
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77012925 550.47.382 グラファイト
3,910
3,398
3,738 (税込)
6日以内出荷

返品不可
77012934 550.47.782 ホワイト
4,220
3,798
4,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
77012943 550.47.882 シルバーアルマイト/グレー
4,220
3,798
4,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする