引出しシステムVionaro 標準引出 引出し側板 H121
引き出しシステムVionaroの引き出し側板です。側板が薄く、スマートなデザインが特徴です。
用途引き出し
側板高さ(mm)121
調整機能引出し内部から3 次元調整、高さ調整 +2.5 / -1.5 mm、左右調整 ±1.5 mm、傾斜調整 +2.5 / -1.5 mm
材質スチール
仕様標準引出し用
内容量1ペア
機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12