ボールベアリングレール3段引 閉位置での保持装置付、底付

ボールベアリングレール3段引 閉位置での保持装置付、底付 - ハーフェレボールベアリングレール3段引 閉位置での保持装置付、底付 - ハーフェレ

高荷重に耐えられる3段引きスライドレールです。

用途重量のある引き出し取付引出しで底付仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様同じ位置での保持位置装置付き種類スライド段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ内容量1ペア
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付長(mm)
持出長さ(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77016583420.70.93130032094
22,600
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016599420.70.93635037596
23,800
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016608420.70.94140044097
24,600
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016617420.70.946450495110
26,100
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016626420.70.951500550119
33,500
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016635420.70.956550600118
33,800
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016644420.70.961600650123
33,800
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016653420.70.971700750129
34,800
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする