ボールベアリングレール3段引 セルフクローズユニット付、側付

ボールベアリングレール3段引 セルフクローズユニット付、側付 - ハーフェレボールベアリングレール3段引 セルフクローズユニット付、側付 - ハーフェレボールベアリングレール3段引 セルフクローズユニット付、側付 - ハーフェレ

重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。

用途引き出し取付引出しの側付仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様セルフクローズユニット付種類スライド段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ内容量1ペア
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付長(mm)
持出長さ(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77016723420.76.941400400170
28,100
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016739420.76.946450450190
29,500
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016748420.76.951500500212
30,300
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016757420.76.956550550230
33,600
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016766420.76.961600600230
34,800
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016775420.76.971700700228
36,600
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016784420.76.981800800219
41,000
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする