ハーフェレ
ボールベアリングレール3段引 閉位置で保持機能付、底付
重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
用途
引き出し
取付
引出しの底付
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
閉位置で保持機能付
種類
スライド
段数
3
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
内容量
1ペア
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付長(mm)
持出長さ(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77016863
420.77.413
400
435
157
¥31,700
¥
28,980
¥31,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016879
420.77.468
450
485
160
¥32,500
¥
28,980
¥31,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016888
420.77.511
500
545
169
¥27,500
¥
25,980
¥28,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016897
420.77.566
550
595
187
¥35,800
¥
32,980
¥36,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016906
420.77.619
600
650
189
¥36,400
¥
32,980
¥36,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016915
420.77.717
700
750
187
¥34,100
¥
29,980
¥32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください