ハーフェレ
ケーブル孔キャップ 四角 80×80mm
配線を通す穴キャップです。
用途
配線の整理
寸法(mm)
80×80
開口寸法(mm)
(カバーを開けた時)最大39×63
取付
押し込み
材質
亜鉛合金
仕様
1個、四角
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77019049
631.52.320
黒
¥
10,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019058
631.52.920
シルバー色
¥
10,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください