双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き

双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ 双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ

家具用のデザイン性の高いキャスターです。

用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト 材質車輪:プラスチック、フード:プラスチック 寸法(mm)13 取付差し込みソケット 仕上車輪面:ダークグレー、フード:黒 ストッパーあり 車輪タイプ双輪 耐荷重(kg/個)50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77020896 660.06.352 50 60.6
1,750
1,598
1,758 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする