多治見無線電機
小形丸形コネクタ E03シリーズ
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用
RoHS2 指令対応(規制 10 物質)
従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式
ネジ結合
結線方法
ハンダ付け
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V/1000 Min.
接触抵抗(mΩ)
8 Max.
動作
繰返し動作:1000回
耐振性
10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm
耐衝撃(m/s
2
)
加速度:490
使用温度範囲(℃)
-25 to +85
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
商品カタログ(1.16MB)
注意
※この製品は防水仕様ではありません。
バスケットに入れる
68
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
コンタクト形状
コネクタ形状
耐電圧(V)
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
適合ケーブル(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法□C(mm)
寸法E(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77042998
ER03-J2F
2
F(ソケットコンタクト)
J(ジャック)
AC900
12.0
35.1
10.5
9.5
5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043007
ER03-J2M
2
M(ピンコンタクト)
J(ジャック)
AC900
12.0
35.1
10.5
9.5
5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043016
ER03-J3F
3
F(ソケットコンタクト)
J(ジャック)
AC900
12.0
35.1
10.5
9.5
5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043025
ER03-J3M
3
M(ピンコンタクト)
J(ジャック)
AC900
12.0
35.1
10.5
9.5
5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043034
ER03-J5F
5
F(ソケットコンタクト)
J(ジャック)
AC500
12.0
35.1
10.5
9.5
5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043043
ER03-J5M
5
M(ピンコンタクト)
J(ジャック)
AC500
12.0
35.1
10.5
9.5
5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043059
ER03-J6F
6
F(ソケットコンタクト)
J(ジャック)
AC900
15.5
37.3
13.5
10.5
6.5~7.2、スリーブ使用時:5.0~6.0(コード導入口7.4、スリーブ使用時:I.D.6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043068
ER03-J6M
6
M(ピンコンタクト)
J(ジャック)
AC900
15.5
37.3
13.5
10.5
6.5~7.2、スリーブ使用時:5.0~6.0(コード導入口7.4、スリーブ使用時:I.D.6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043077
ER03-J8F
8
F(ソケットコンタクト)
J(ジャック)
AC700
15.5
37.3
13.5
10.5
6.5~7.2、スリーブ使用時:5.0~6.0(コード導入口7.4、スリーブ使用時:I.D.6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77043086
ER03-J8M
8
M(ピンコンタクト)
J(ジャック)
AC700
15.5
37.3
13.5
10.5
6.5~7.2、スリーブ使用時:5.0~6.0(コード導入口7.4、スリーブ使用時:I.D.6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043095
ER03-JB12F
12
F(ソケットコンタクト)
JB(ジャック)
AC900
20.0
39.0
-
-
9.8~10.8(コード導入口11.0)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043104
ER03-JB12M
12
M(ピンコンタクト)
JB(ジャック)
AC900
20.0
39.0
-
-
9.8~10.8(コード導入口11.0)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043113
ER03-JB2F
2
F(ソケットコンタクト)
JB(ジャック)
AC900
12.0
31.8
-
-
4.0~5.0(コード導入口5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043129
ER03-JB2M
2
M(ピンコンタクト)
JB(ジャック)
AC900
12.0
31.8
-
-
4.0~5.0(コード導入口5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043138
ER03-JB3F
3
F(ソケットコンタクト)
JB(ジャック)
AC900
12.0
31.8
-
-
4.0~5.0(コード導入口5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043147
ER03-JB3M
3
M(ピンコンタクト)
JB(ジャック)
AC900
12.0
31.8
-
-
4.0~5.0(コード導入口5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043156
ER03-JB5F
5
F(ソケットコンタクト)
JB(ジャック)
AC500
12.0
31.8
-
-
4.0~5.0(コード導入口5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043165
ER03-JB5M
5
M(ピンコンタクト)
JB(ジャック)
AC500
12.0
31.8
-
-
4.0~5.0(コード導入口5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043174
ER03-JB6F
6
F(ソケットコンタクト)
JB(ジャック)
AC900
15.5
33.8
-
-
5.0~6.0(コード導入口6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77043183
ER03-JB6M
6
M(ピンコンタクト)
JB(ジャック)
AC900
15.5
33.8
-
-
5.0~6.0(コード導入口6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043199
ER03-JB8F
8
F(ソケットコンタクト)
JB(ジャック)
AC700
15.5
33.8
-
-
5.0~6.0(コード導入口6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77043208
ER03-JB8M
8
M(ピンコンタクト)
JB(ジャック)
AC700
15.5
33.8
-
-
5.0~6.0(コード導入口6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043217
ER03-P2F
2
F(ソケットコンタクト)
P(プラグ)
AC900
12.0
35.5
10.5
9.5
5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043226
ER03-P2M
2
M(ピンコンタクト)
P(プラグ)
AC900
12.0
35.5
10.5
9.5
5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043235
ER03-P3F
3
F(ソケットコンタクト)
P(プラグ)
AC900
12.0
35.5
10.5
9.5
5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043244
ER03-P3M
3
M(ピンコンタクト)
P(プラグ)
AC900
12.0
35.5
10.5
9.5
5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043253
ER03-P5F
5
F(ソケットコンタクト)
P(プラグ)
AC500
12.0
35.5
10.5
9.5
5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77043269
ER03-P5M
5
M(ピンコンタクト)
P(プラグ)
AC500
12.0
35.5
10.5
9.5
5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77043278
ER03-P6F
6
F(ソケットコンタクト)
P(プラグ)
AC900
15.5
37.7
13.5
10.5
6.5~7.2、スリーブ使用時:5.0~6.0(コード導入口7.4、スリーブ使用時:I.D.6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043287
ER03-P6M
6
M(ピンコンタクト)
P(プラグ)
AC900
15.5
37.7
13.5
10.5
6.5~7.2、スリーブ使用時:5.0~6.0(コード導入口7.4、スリーブ使用時:I.D.6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77043296
ER03-P8F
8
F(ソケットコンタクト)
P(プラグ)
AC700
15.5
37.7
13.5
10.5
6.5~7.2、スリーブ使用時:5.0~6.0(コード導入口7.4、スリーブ使用時:I.D.6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043305
ER03-P8M
8
M(ピンコンタクト)
P(プラグ)
AC700
15.5
37.7
13.5
10.5
6.5~7.2、スリーブ使用時:5.0~6.0(コード導入口7.4、スリーブ使用時:I.D.6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043314
ER03-PB12F
12
F(ソケットコンタクト)
PB(プラグ)
AC900
20.0
38.6
-
-
9.8~10.8(コード導入口11.0)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77043323
ER03-PB12M
12
M(ピンコンタクト)
PB(プラグ)
AC900
20.0
38.6
-
-
9.8~10.8(コード導入口11.0)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
77043339
ER03-PB2F
2
F(ソケットコンタクト)
PB(プラグ)
AC900
12.0
32.2
-
-
4.0~5.0(コード導入口5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77043348
ER03-PB2M
2
M(ピンコンタクト)
PB(プラグ)
AC900
12.0
32.2
-
-
4.0~5.0(コード導入口5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77043357
ER03-PB3F
3
F(ソケットコンタクト)
PB(プラグ)
AC900
12.0
32.2
-
-
4.0~5.0(コード導入口5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77043366
ER03-PB3M
3
M(ピンコンタクト)
PB(プラグ)
AC900
12.0
32.2
-
-
4.0~5.0(コード導入口5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77043375
ER03-PB5F
5
F(ソケットコンタクト)
PB(プラグ)
AC500
12.0
32.2
-
-
4.0~5.0(コード導入口5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77043384
ER03-PB5M
5
M(ピンコンタクト)
PB(プラグ)
AC500
12.0
32.2
-
-
4.0~5.0(コード導入口5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77043393
ER03-PB6F
6
F(ソケットコンタクト)
PB(プラグ)
AC900
15.5
34.2
-
-
5.0~6.0(コード導入口6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77043409
ER03-PB6M
6
M(ピンコンタクト)
PB(プラグ)
AC900
15.5
34.2
-
-
5.0~6.0(コード導入口6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
77043418
ER03-PB8F
8
F(ソケットコンタクト)
PB(プラグ)
AC700
15.5
34.2
-
-
5.0~6.0(コード導入口6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77043427
ER03-PB8M
8
M(ピンコンタクト)
PB(プラグ)
AC700
15.5
34.2
-
-
5.0~6.0(コード導入口6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
77043436
ER03-R12F
12
F(ソケットコンタクト)
R(BH形レセプタクル)
AC900
20.0
18.0
-
1.6
-
16.0
20.0
16.2
14.7
-
-
-
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77043445
ER03-R12M
12
M(ピンコンタクト)
R(BH形レセプタクル)
AC900
20.0
17.8
-
1.6
-
16.0
20.0
16.2
14.7
-
-
-
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043454
ER03-R2F
2
F(ソケットコンタクト)
R(BH形レセプタクル)
AC900
12.0
18.0
-
2.0
-
9.0
11.0
9.2
8.4
-
-
-
-
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77043463
ER03-R2M
2
M(ピンコンタクト)
R(BH形レセプタクル)
AC900
12.0
17.8
-
2.0
-
9.0
11.0
9.2
8.4
-
-
-
-
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77043479
ER03-R3F
3
F(ソケットコンタクト)
R(BH形レセプタクル)
AC900
12.0
18.0
-
2.0
-
9.0
11.0
9.2
8.4
-
-
-
-
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77043488
ER03-R3M
3
M(ピンコンタクト)
R(BH形レセプタクル)
AC900
12.0
17.8
-
2.0
-
9.0
11.0
9.2
8.4
-
-
-
-
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ