多治見無線電機
小形丸形コネクタ E05シリーズ
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用
RoHS2 指令対応(規制 10 物質)
従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式
バヨネット結合
結線方法
ハンダ付け
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V/1000 Min.
接触抵抗(mΩ)
8 Max.
動作
繰返し動作:1000回
耐振性
10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm
耐衝撃(m/s
2
)
加速度:490
使用温度範囲(℃)
-25 to +85
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
商品カタログ(1.16MB)
注意
※この製品は防水仕様ではありません。
バスケットに入れる
68
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
コンタクト形状
コネクタ形状
耐電圧(V)
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
適合ケーブル(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法□C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77043673
ER05-J2F
2
F(ソケットコンタクト)
J(ジャック)
AC900
12.0
35.1
10.5
9.5
5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043689
ER05-J2M
2
M(ピンコンタクト)
J(ジャック)
AC900
12.0
35.1
10.5
9.5
5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043698
ER05-J3F
3
F(ソケットコンタクト)
J(ジャック)
AC900
12.0
35.1
10.5
9.5
5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043707
ER05-J3M
3
M(ピンコンタクト)
J(ジャック)
AC900
12.0
35.1
10.5
9.5
5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043716
ER05-J5F
5
F(ソケットコンタクト)
J(ジャック)
AC500
12.0
35.1
10.5
9.5
5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043725
ER05-J5M
5
M(ピンコンタクト)
J(ジャック)
AC500
12.0
35.1
10.5
9.5
5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043734
ER05-J6F
6
F(ソケットコンタクト)
J(ジャック)
AC900
15.5
37.8
13.5
10.5
6.5~7.2、スリーブ使用時:5.0~6.0(コード導入口7.4、スリーブ使用時:I.D.6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043743
ER05-J6M
6
M(ピンコンタクト)
J(ジャック)
AC900
15.5
37.8
13.5
10.5
6.5~7.2、スリーブ使用時:5.0~6.0(コード導入口7.4、スリーブ使用時:I.D.6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043759
ER05-J8F
8
F(ソケットコンタクト)
J(ジャック)
AC700
15.5
37.8
13.5
10.5
6.5~7.2、スリーブ使用時:5.0~6.0(コード導入口7.4、スリーブ使用時:I.D.6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043768
ER05-J8M
8
M(ピンコンタクト)
J(ジャック)
AC700
15.5
37.8
13.5
10.5
6.5~7.2、スリーブ使用時:5.0~6.0(コード導入口7.4、スリーブ使用時:I.D.6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043777
ER05-JB12F
12
F(ソケットコンタクト)
JB(ジャック)
AC900
20.0
39.0
-
-
9.8~10.8(コード導入口11.0)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043786
ER05-JB12M
12
M(ピンコンタクト)
JB(ジャック)
AC900
20.0
39.0
-
-
9.8~10.8(コード導入口11.0)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043795
ER05-JB2F
2
F(ソケットコンタクト)
JB(ジャック)
AC900
12.0
32.3
-
-
4.0~5.0(コード導入口5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043804
ER05-JB2M
2
M(ピンコンタクト)
JB(ジャック)
AC900
12.0
32.3
-
-
4.0~5.0(コード導入口5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043813
ER05-JB3F
3
F(ソケットコンタクト)
JB(ジャック)
AC900
12.0
32.3
-
-
4.0~5.0(コード導入口5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043829
ER05-JB3M
3
M(ピンコンタクト)
JB(ジャック)
AC900
12.0
32.3
-
-
4.0~5.0(コード導入口5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043838
ER05-JB5F
5
F(ソケットコンタクト)
JB(ジャック)
AC500
12.0
32.3
-
-
4.0~5.0(コード導入口5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043847
ER05-JB5M
5
M(ピンコンタクト)
JB(ジャック)
AC500
12.0
32.3
-
-
4.0~5.0(コード導入口5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043856
ER05-JB6F
6
F(ソケットコンタクト)
JB(ジャック)
AC900
15.5
34.3
-
-
5.0~6.0(コード導入口6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043865
ER05-JB6M
6
M(ピンコンタクト)
JB(ジャック)
AC900
15.5
34.3
-
-
5.0~6.0(コード導入口6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043874
ER05-JB8F
8
F(ソケットコンタクト)
JB(ジャック)
AC700
15.5
34.3
-
-
5.0~6.0(コード導入口6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043883
ER05-JB8M
8
M(ピンコンタクト)
JB(ジャック)
AC700
15.5
34.3
-
-
5.0~6.0(コード導入口6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043899
ER05-P2F
2
F(ソケットコンタクト)
P(プラグ)
AC900
13.0
36.0
10.5
9.5
5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043908
ER05-P2M
2
M(ピンコンタクト)
P(プラグ)
AC900
13.0
36.0
10.5
9.5
5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043917
ER05-P3F
3
F(ソケットコンタクト)
P(プラグ)
AC900
13.0
36.0
10.5
9.5
5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043926
ER05-P3M
3
M(ピンコンタクト)
P(プラグ)
AC900
13.0
36.0
10.5
9.5
5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043935
ER05-P5F
5
F(ソケットコンタクト)
P(プラグ)
AC500
13.0
36.0
10.5
9.5
5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043944
ER05-P5M
5
M(ピンコンタクト)
P(プラグ)
AC500
13.0
36.0
10.5
9.5
5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043953
ER05-P6F
6
F(ソケットコンタクト)
P(プラグ)
AC900
16.0
38.2
13.5
10.5
6.5~7.2、スリーブ使用時:5.0~6.0(コード導入口7.4、スリーブ使用時:I.D.6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043969
ER05-P6M
6
M(ピンコンタクト)
P(プラグ)
AC900
16.0
38.2
13.5
10.5
6.5~7.2、スリーブ使用時:5.0~6.0(コード導入口7.4、スリーブ使用時:I.D.6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043978
ER05-P8F
8
F(ソケットコンタクト)
P(プラグ)
AC700
16.0
38.2
13.5
10.5
6.5~7.2、スリーブ使用時:5.0~6.0(コード導入口7.4、スリーブ使用時:I.D.6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043987
ER05-P8M
8
M(ピンコンタクト)
P(プラグ)
AC700
16.0
38.2
13.5
10.5
6.5~7.2、スリーブ使用時:5.0~6.0(コード導入口7.4、スリーブ使用時:I.D.6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77043996
ER05-PB12F
12
F(ソケットコンタクト)
PB(プラグ)
AC900
20.0
39.1
-
-
9.8~10.8(コード導入口11.0)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77044005
ER05-PB12M
12
M(ピンコンタクト)
PB(プラグ)
AC900
20.0
39.1
-
-
9.8~10.8(コード導入口11.0)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77044014
ER05-PB2F
2
F(ソケットコンタクト)
PB(プラグ)
AC900
13.0
32.7
-
-
4.0~5.0(コード導入口5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77044023
ER05-PB2M
2
M(ピンコンタクト)
PB(プラグ)
AC900
13.0
32.7
-
-
4.0~5.0(コード導入口5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77044039
ER05-PB3F
3
F(ソケットコンタクト)
PB(プラグ)
AC900
13.0
32.7
-
-
4.0~5.0(コード導入口5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77044048
ER05-PB3M
3
M(ピンコンタクト)
PB(プラグ)
AC900
13.0
32.7
-
-
4.0~5.0(コード導入口5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77044057
ER05-PB5F
5
F(ソケットコンタクト)
PB(プラグ)
AC500
13.0
32.7
-
-
4.0~5.0(コード導入口5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77044066
ER05-PB5M
5
M(ピンコンタクト)
PB(プラグ)
AC500
13.0
32.7
-
-
4.0~5.0(コード導入口5.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77044075
ER05-PB6F
6
F(ソケットコンタクト)
PB(プラグ)
AC900
16.0
34.7
-
-
5.0~6.0(コード導入口6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77044084
ER05-PB6M
6
M(ピンコンタクト)
PB(プラグ)
AC900
16.0
34.7
-
-
5.0~6.0(コード導入口6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77044093
ER05-PB8F
8
F(ソケットコンタクト)
PB(プラグ)
AC700
16.0
34.7
-
-
5.0~6.0(コード導入口6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77044109
ER05-PB8M
8
M(ピンコンタクト)
PB(プラグ)
AC700
16.0
34.7
-
-
5.0~6.0(コード導入口6.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77044118
ER05-R12F
12
F(ソケットコンタクト)
R(BH形レセプタクル)
AC900
22.0
18.0
9.0
-
-
16.0
1.6
19.0
16.2
14.7
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77044127
ER05-R12M
12
M(ピンコンタクト)
R(BH形レセプタクル)
AC900
22.0
17.8
9.0
-
-
16.0
1.6
19.0
16.2
14.7
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77044136
ER05-R2F
2
F(ソケットコンタクト)
R(BH形レセプタクル)
AC900
12.0
18.0
9.5
-
-
9.0
1.6
11.0
9.2
8.4
-
-
-
-
-
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77044145
ER05-R2M
2
M(ピンコンタクト)
R(BH形レセプタクル)
AC900
12.0
17.8
9.5
-
-
9.0
1.6
11.0
9.2
8.4
-
-
-
-
-
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
93日以内出荷
返品不可
77044154
ER05-R3F
3
F(ソケットコンタクト)
R(BH形レセプタクル)
AC900
12.0
18.0
9.5
-
-
9.0
1.6
11.0
9.2
8.4
-
-
-
-
-
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
13日以内出荷
返品不可
77044163
ER05-R3M
3
M(ピンコンタクト)
R(BH形レセプタクル)
AC900
12.0
17.8
9.5
-
-
9.0
1.6
11.0
9.2
8.4
-
-
-
-
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ