カムカムゼリー[10g×60包入] 2箱セット

カムカムゼリー[10g×60包入] 2箱セット 昭和商会 カムカムゼリー[10g×60包入] 2箱セット 昭和商会 カムカムゼリー[10g×60包入] 2箱セット 昭和商会 カムカムゼリー[10g×60包入] 2箱セット 昭和商会 カムカムゼリー[10g×60包入] 2箱セット 昭和商会
(1件のレビュー)

こまめな水分・塩分補給にぴったりな食べきりタイプの小分け包装。
暑い季節のスポーツ・お仕事時にすばやく塩分補給!
飽きのこない4種アソート。
凍らせても食べられます。

用途熱中症対策、塩分補給、栄養補助食品 種類飴・タブレット 香味スイカ、ブラッドオレンジ、レモン、ソーダ 原材料【スイカ・ブラッドオレンジ】ブドウ糖果糖液糖(国内製造)/りんご濃縮果汁/食塩/寒天/こんにゃく粉/酸味料(クエン酸/リンゴ酸)/香料/ゲル化剤(増粘多糖類)/クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム/甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)/リン酸三カルシウム/V.C/V.B1/酸化マグネシウム/ニコチン酸アミド/V.B2/V.B6/トマト色素/(一部に大豆・りんごを含む)、【レモン/ソーダ】ブドウ糖果糖液糖(国内製造)/りんご濃縮果汁/食塩/寒天/こんにゃく粉/酸味料(クエン酸/リンゴ酸)/香料/ゲル化剤(増粘多糖類)/クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム/甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)/リン酸三カルシウム/V.C/V.B1/酸化マグネシウム/ニコチン酸アミド/V.B2/V.B6/(一部にりんごを含む) 内容量1式(60包×2箱)
注意
※本品は熱中症の症状を改善するものではありません。
※熱中症の症状が、出た場合は、すみやかに医師の診断を受けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77042955 N20-40
オープン
5,590
6,037 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
77042955
2024-07-29
用途:
倉庫作業時
株式会社日東 様 (製造業)

熱中症対策として冷凍保存して休憩時にチューチューしてもらっています。毎年暑い夏を乗り越えるためにいろいろ試しているところです、もう少し大きいと食べごたえあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする