2コンセント+2.4A出力2USB(A)ポート MOBILE TAP

2コンセント+2.4A出力2USB(A)ポート MOBILE TAP - ACRIVO

2コンセント+2.4A出力2USB(A)ポート モバイルタップ。同時に複数の機器を一括充電/稼働でき、持ち運びに便利なコンパクトコンセントタップ。テレワークにもおすすめ。
90度回転プラグ搭載。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利
楽に取り出せる爪付きプラグ。プラグの取り出し部分が出っ張ている為、スムーズに取り出し可能
コンセント差し込み口×2、USBポート×2の計4つの差込口で4台同時充電が可能
表面のタイプフェイス印刷やアウトドアカラーを取り入れたカラーバリエーションでこだわりのカラー/デザイン

プラグ形状2Pコンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×34.6×26.8ピン数(ピン)2(電源プラグ)口数AC2個口+USB2口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77044416QZU-1002GYグレーブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
77044407QZU-1002WHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする