セーフラン安全用品
バイオハザードステッカー(100枚)
感染性廃棄物を表す全国共通マークのステッカーです。
感染性廃棄物用ごみ箱やごみ袋などに貼ってご使用ください。
たっぷり使える100枚セットです。
用途
感染性廃棄物の明示に
取付方式
シール/ステッカー
材質
銅版紙
寸法(mm)
100×100
内容量
1セット(100枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77047356
J2480-RD
液状又は泥状のもの(血液等)
赤
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
77047365
J2480-OR
固形状のもの(血液等が付着したガーゼ等)
オレンジ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
77047374
J2480-YE
鋭利なもの(注射針等)
黄
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください