LED電球E26パルック広配光

LED電球E26パルック広配光 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色温白色電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77048458LDA4WWGK4A1K
オープン
859
945(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77048458
2022-06-24
用途: 店舗にしよう
大磯酵素風呂サービス業

安いけど、かなり明るいです、洗面台正面につけるタイプだと眩しいくらいです、普通に天井照明ならむしろ明るくて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする