UV-LED Black Light S-60LC
ハンディタイプUV-LED Black Light(電源BOX無し)
電源を内部に搭載、プラグをコンセントに接続すれば点灯可能
オイラー・スプレー作業を考慮した握りやすいグリップ形状
金属反射鏡により安定した紫外線照度と広い照射範囲
防塵・防滴構造により、埃や突然の水はねにも安心な仕様(IP41防塵・防滴レベル ※防水・防塵ではありません)
JIS Z 2323規格準拠
手元スイッチによりUV LED/白色(可視光)ランプの点灯・消灯が可能
Vカットガラスを標準装備しており、検査に不要な可視光を大幅カット
アース付電源コードを接続することで広い範囲の作業が可能(延長コードの接続は20mまで、接続部が水で濡れないように注意してください)
- 用途
- 蛍光磁粉探傷及び蛍光浸透探傷、油漏れ検査用
- 電源(V)
- AC100±10%(50/60Hz)
- 定格一次電流(A)
- 0.2
- 消費電力(W)
- 20(最大)
- 光源
- UV-LED
- ピーク波長(nm)
- 紫外線:365±5
- 寿命
- LED設計:10000時間(保証時間ではありません、使用環境・方法により異なります)
- 再点灯時間
- 即時点灯
- 紫外線放射強度(μW/cm2)
- 3000以上(距離381mm中心)
- 表面温度(℃)
- 使用中:50未満(周辺環境25℃時)
- 照射範囲
- 有効:約Φ125mm(紫外線照度1,000μW/cm2以上の範囲 距離381mm)
- 使用環境温度(℃)
- 周辺温度:5~40
- 寸法(mm)
- 灯具:Φ94×150×245
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 収納ケース:330×280×120
- ケーブル長(m)
- 3(アース付)
- 質量(kg)
- 収納ケース:約2.4(本体含む)
- 質量(g)
- 灯具:約600(ケーブル含まず)
- 相対湿度
- 20~80%(但し結露の無いこと)
- 仕様
- 可視光:白色LED、紫外線光源の可視光対策:Vカットガラス(標準装備)、紫外線高原の可視光量:10ルクス未満(距離381mm)、半値全幅(FWHM):30nm以下
- 内容量
- 1台
関連資料:メーカーチラシ(1.43MB)
注意
※ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください溶接用品 の新着商品
カテゴリ










![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)
