曜日別特売

LEDブラックライト スーパーライトD-10L・Ⅰ

LEDブラックライト スーパーライトD-10L・Ⅰ - マークテック

小型の高強度UV-LEDの採用により、瞬時点灯、従来品に比べランプの寿命は約20倍、紫外線透過フィルター及び反射板が不要となり消耗品のランニングコストが低減、消費電力は1/5以下、ファンレスのため衝撃に強く過酷な現場環境でも使用可能
小型軽量の灯具はわずか500g、長時間使用しても疲れません
検査対象物を目視でチェックするのに便利な可視光スポットランプ付き

用途蛍光磁粉探傷検査、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック入力電圧(V)AC100±10%消費電力(W)16(最大)光源紫外線:UV-LED紫外線放射強度(μW/cm2)中心:4050(照射距離381mm)ピーク波長(nm)LED:365±5寿命管球:10000時間(保証時間ではありません)ランプスポット照射:電球色LED使用環境温度(℃)周囲温度:0~40 相対温度:20~80(結露無きこと)寸法(幅W×長さL)(mm)灯具:110× 135(グリップは含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源BOX:266×166×200規格JIS Z 2323準拠付属品試験成績書・取扱説明書質量(kg)電源BOX:約2質量(g)灯具:約500内容量1台
注意
※ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77048388スーパーライトD-10L・Ⅰ(ケーブル2.5m)2.5
247,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
77048397スーパーライトD-10L・Ⅰ(ケーブル5m)5
261,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする